Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 4000 üveg ajtó 975mm domború mag=2200 SX067598 - 020864

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 üveg ajtó 975mm domború mag=2200 SX067598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 2000 mm

  • Magasság - 975 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

257 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060208646

Sonepar cikkszám

SX067598

Gyártói cikkszám

020864

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020864

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

2000 mm

Magasság:

975 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 4000 üveg ajtó 975mm domború mag=2200