Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 4000 üveg ajtó 975mm lapos SX067539 - 020587

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 üveg ajtó 975mm lapos SX067539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1800 mm

  • Magasság - 975 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060205874

Sonepar cikkszám

SX067539

Gyártói cikkszám

020587

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020587

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

1800 mm

Magasság:

975 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 4000 üveg ajtó 975mm lapos