Legrand - XL3 4000 vízsz.elv.készlet gyűjtősínhez mélység725mm U alakú SN093184 - 020537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Magasság - 975 mm
Szélesség - 725 mm
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093184
Gyártói cikkszám
020537
Gyártói típuskód
XL3 4000 020537
Szekrénymélységhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Magasság:
975 mm
Szélesség:
725 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 4000 vízsz.elv.készlet gyűjtősínhez mélység725mm U alakú