Legrand - XL3 6300 állószekrény fém előlap, DMX3 3P/4P fix/kocsizható SX067672 - 021139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211394
Sonepar cikkszám
SX067672
Gyártói cikkszám
021139
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021139
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
XL3 6300 állószekrény fém előlap, DMX3 3P/4P fix/kocsizható