Legrand - XL3 6300 állószekrény hátlap, 1300mm széles SX067674 - 021141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 975 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211417
Sonepar cikkszám
SX067674
Gyártói cikkszám
021141
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021141
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
1256 mm
Magasság:
2076 mm
Raszterméret:
1300 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
XL3 6300 állószekrény hátlap, 1300mm széles