Legrand - XL3 6300 állószekrény IP30 burkolat készlet SX067680 - 021148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 1300 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211486
Sonepar cikkszám
SX067680
Gyártói cikkszám
021148
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021148
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
1300 mm
Anyag:
fém
XL3 6300 állószekrény IP30 burkolat készlet