Legrand - XL3 6300 állószekrény kalapsín készlet, 36mod SX067675 - 021142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 1300 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211424
Sonepar cikkszám
SX067675
Gyártói cikkszám
021142
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021142
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
1300 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
15 mm
XL3 6300 állószekrény kalapsín készlet, 36mod