Legrand - XL3 6300 állószekrény készülékrögzítő lemez, DMX3 3P/4P fix SX067671 - 021138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211387
Sonepar cikkszám
SX067671
Gyártói cikkszám
021138
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021138
Kivitel:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
fém
XL3 6300 állószekrény készülékrögzítő lemez, DMX3 3P/4P fix