Legrand - XL3 6300 állószekrény magasító keret 725mm mély SX067664 - 021131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1425 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211318
Sonepar cikkszám
SX067664
Gyártói cikkszám
021131
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021131
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1425 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1425 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
725 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 6300 állószekrény magasító keret 725mm mély