Legrand - XL3 6300 állószekrény rekesz szett DMX3 2500/4000 SX067678 - 021146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211462
Sonepar cikkszám
SX067678
Gyártói cikkszám
021146
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021146
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
XL3 6300 állószekrény rekesz szett DMX3 2500/4000