Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 6300 állószekrény tartóoszlop készlet SX067669 - 021136

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 6300 állószekrény tartóoszlop készlet SX067669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 2200 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060211363

Sonepar cikkszám

SX067669

Gyártói cikkszám

021136

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021136

Kivitel:

egyéb

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

2200 mm

Anyag:

fém

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

XL3 6300 állószekrény tartóoszlop készlet