Legrand - XL3 6300 állószekrény tető-alap egység 475mm mély SX067666 - 021133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1425 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 475 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211332
Sonepar cikkszám
SX067666
Gyártói cikkszám
021133
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021133
Szélesség:
1425 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
475 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7029
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
XL3 6300 állószekrény tető-alap egység 475mm mély