Legrand - XL3 6300 állószekrény tömör fém előlap, 200mm magas SX067676 - 021144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1300 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2231 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211448
Sonepar cikkszám
SX067676
Gyártói cikkszám
021144
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021144
Szélesség:
1300 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2231 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1438 mm
XL3 6300 állószekrény tömör fém előlap, 200mm magas