Legrand - XL3 6300 állószekrény vízszintes elválasztó készlet DMX3 6300 SX067681 - 021149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Zárral - Nem
Kialakítás - egyes darab
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211493
Sonepar cikkszám
SX067681
Gyártói cikkszám
021149
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021149
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen
XL3 6300 állószekrény vízszintes elválasztó készlet DMX3 6300