Legrand - XL3 6300 állószekrény vízszintes gyűjtősín elválasztó 6300A-ig U alakú SX067679 - 021147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1500 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211479
Sonepar cikkszám
SX067679
Gyártói cikkszám
021147
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021147
Szekrényszélességhez alkalmas:
1500 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 6300 állószekrény vízszintes gyűjtősín elválasztó 6300A-ig U alakú