Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 1550x910x230 fém álló elosztószekrény SX067505 - 020408

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 1550x910x230 fém álló elosztószekrény SX067505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 910 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1550 mm

  • Mélység - 230 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

719 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060204082

Sonepar cikkszám

SX067505

Gyártói cikkszám

020408

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020408

Szélesség:

910 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1550 mm

Mélység:

230 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP43

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

XL3 800 1550x910x230 fém álló elosztószekrény