Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 belső kábeltok 1050mm SX067508 - 020426

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 belső kábeltok 1050mm SX067508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábeltálca

  • Szélesség - 460 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 460 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1050 mm

  • Magasság - 1050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204266

Sonepar cikkszám

SX067508

Gyártói cikkszám

020426

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020426

Kivitel:

kábeltálca

Szélesség:

460 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

460 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1050 mm

Magasság:

1050 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

230 mm

Mélység:

230 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

XL3 800 belső kábeltok 1050mm