Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 kábelrögzítő tartó 350mm széles SX067512 - 020437

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 kábelrögzítő tartó 350mm széles SX067512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 350 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204372

Sonepar cikkszám

SX067512

Gyártói cikkszám

020437

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020437

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

350 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

350 mm

Anyag:

fém

XL3 800 kábelrögzítő tartó 350mm széles