Legrand - XL3 800 kész. rögz.lap külső kábeltokba DPX+dif SX067546 - 020629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206291
Sonepar cikkszám
SX067546
Gyártói cikkszám
020629
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020629
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 800 kész. rögz.lap külső kábeltokba DPX+dif