Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 külső kábeltok 1550mm SX067507 - 020423

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 külső kábeltok 1550mm SX067507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábeltálca

  • Szélesség - 460 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 460 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1550 mm

  • Magasság - 1550 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204235

Sonepar cikkszám

SX067507

Gyártói cikkszám

020423

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020423

Kivitel:

kábeltálca

Szélesség:

460 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

460 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1550 mm

Magasság:

1550 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

230 mm

Mélység:

230 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

XL3 800 külső kábeltok 1550mm