Legrand - XL3 800 magasító keret 100mm 460 szélességhez IP43 SX067506 - 020412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 460 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204129
Sonepar cikkszám
SX067506
Gyártói cikkszám
020412
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020412
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
460 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
220 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
220 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 800 magasító keret 100mm 460 szélességhez IP43