Legrand - XL3 800 magasító keret 100mm 500 szélességhez IP55 SX067522 - 020462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204624
Sonepar cikkszám
SX067522
Gyártói cikkszám
020462
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020462
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
220 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
220 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 800 magasító keret 100mm 500 szélességhez IP55