Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 magasító keret 100mm 700 szélességhez IP55 SX067520 - 020460

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 700 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060204600

Sonepar cikkszám

SX067520

Gyártói cikkszám

020460

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020460

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

700 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

220 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

220 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

XL3 800 magasító keret 100mm 700 szélességhez IP55