Legrand - XL3 800 magasító keret 100mm 950 szélességhez IP55 SX067521 - 020461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 950 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204617
Sonepar cikkszám
SX067521
Gyártói cikkszám
020461
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020461
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
950 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
220 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
950 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
220 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 800 magasító keret 100mm 950 szélességhez IP55