Legrand - XL3 800 rögzítő lap belső kábeltokba DPX-hez+dif SX067553 - 020679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206796
Sonepar cikkszám
SX067553
Gyártói cikkszám
020679
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020679
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 800 rögzítő lap belső kábeltokba DPX-hez+dif