Legrand - XL3 800 teli ajtó domború 1400x910 IP55 SX067695 - 021258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212582
Sonepar cikkszám
SX067695
Gyártói cikkszám
021258
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021258
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
975 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 teli ajtó domború 1400x910 IP55