Legrand - XL3 800 teli ajtó IP55 lapos 1400x950 SX067701 - 021278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1400 mm
Magasság - 975 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212780
Sonepar cikkszám
SX067701
Gyártói cikkszám
021278
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021278
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1400 mm
Magasság:
975 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 teli ajtó IP55 lapos 1400x950