Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 teli ajtó kábeltokhoz lapos 1550mm SX067511 - 020433

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 teli ajtó kábeltokhoz lapos 1550mm SX067511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1550 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060204334

Sonepar cikkszám

SX067511

Gyártói cikkszám

020433

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020433

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

1550 mm

Szín:

szürke

Magasság:

310 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 800 teli ajtó kábeltokhoz lapos 1550mm