Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1000mm SX067516 - 020446

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1000mm SX067516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1095 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204464

Sonepar cikkszám

SX067516

Gyártói cikkszám

020446

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020446

Szélesség:

250 mm

Magasság:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1095 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

460 mm

XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1000mm