Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1200mm SX067517 - 020447

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1200mm SX067517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1295 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204471

Sonepar cikkszám

SX067517

Gyártói cikkszám

020447

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020447

Szélesség:

250 mm

Magasság:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1295 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

460 mm

XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1200mm