Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1400mm SX067518 - 020448

MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1400mm SX067518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 1400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1595 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204488

Sonepar cikkszám

SX067518

Gyártói cikkszám

020448

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020448

Szélesség:

250 mm

Magasság:

1400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1595 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

460 mm

XL3 800 tömör előlap kábeltokba 1400mm