Legrand - XL3 800 tömör előlap külső kábeltokba 1400mm SX067515 - 020443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1550 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204433
Sonepar cikkszám
SX067515
Gyártói cikkszám
020443
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020443
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1550 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
XL3 800 tömör előlap külső kábeltokba 1400mm