Legrand - XL3 800 tömör előlap külső kábeltokba DPX-IS 630-hoz 1550mm SX067513 - 020441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204419
Sonepar cikkszám
SX067513
Gyártói cikkszám
020441
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020441
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
XL3 800 tömör előlap külső kábeltokba DPX-IS 630-hoz 1550mm