Legrand - XL3 800 tömör előlap külső kábeltokba DPX-IS 630-hoz 1950mm SX067514 - 020442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1950 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204426
Sonepar cikkszám
SX067514
Gyártói cikkszám
020442
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020442
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1950 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
XL3 800 tömör előlap külső kábeltokba DPX-IS 630-hoz 1950mm