Legrand - XL3 800 üveg ajtó domború 1200x910 SX067699 - 021267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212674
Sonepar cikkszám
SX067699
Gyártói cikkszám
021267
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021267
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
975 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 üveg ajtó domború 1200x910