Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 800 üveg ajtó domború 1400x660 SX067697 - 021263

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 800 üveg ajtó domború 1400x660 SX067697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060212636

Sonepar cikkszám

SX067697

Gyártói cikkszám

021263

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021263

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

1400 mm

Szín:

szürke

Magasság:

725 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 800 üveg ajtó domború 1400x660