Legrand - XL3 800 üveg ajtó domború 800x660 IP66 SX067696 - 021260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212605
Sonepar cikkszám
SX067696
Gyártói cikkszám
021260
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021260
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 üveg ajtó domború 800x660 IP66