Legrand - XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1000x700 SX067702 - 021281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212810
Sonepar cikkszám
SX067702
Gyártói cikkszám
021281
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021281
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1000x700