Legrand - XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1000x950 SX067706 - 021286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212865
Sonepar cikkszám
SX067706
Gyártói cikkszám
021286
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021286
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
975 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1000x950