Legrand - XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1200x700 SX067703 - 021282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212827
Sonepar cikkszám
SX067703
Gyártói cikkszám
021282
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021282
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1200x700