Legrand - XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1800x700 SX067705 - 021284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212841
Sonepar cikkszám
SX067705
Gyártói cikkszám
021284
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021284
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 800 üveg ajtó IP55 lapos 1800x700