Legrand - XL3 800 vízszintes elválasztó lap 600mm széles összeállítható elosztószekrényhez SX067525 - 020494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Anyag - acél
Magasság - 5 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204945
Sonepar cikkszám
SX067525
Gyártói cikkszám
020494
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020494
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Anyag:
acél
Magasság:
5 mm
Szélesség:
600 mm
Raszterméret:
600 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
XL3 800 vízszintes elválasztó lap 600mm széles összeállítható elosztószekrényhez