Legrand - XL3 800 vízszintes elválasztó lap 850mm széles fali és álló elosztószekrényekhez SX067524 - 020491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 950 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Anyag - acél
Magasság - 5 mm
Szélesség - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204914
Sonepar cikkszám
SX067524
Gyártói cikkszám
020491
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020491
Szekrényszélességhez alkalmas:
950 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Anyag:
acél
Magasság:
5 mm
Szélesség:
850 mm
Raszterméret:
850 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
XL3 800 vízszintes elválasztó lap 850mm széles fali és álló elosztószekrényekhez