Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 DPX elválasztó 300mm SX067611 - 020888

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 DPX elválasztó 300mm SX067611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208882

Sonepar cikkszám

SX067611

Gyártói cikkszám

020888

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020888

Kivitel:

egyéb

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

fém

XL3 DPX elválasztó 300mm