Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 előlap 200mm 24mod vízszintes DPX250-hez SX067621 - 020924

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 előlap 200mm 24mod vízszintes DPX250-hez SX067621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060209247

Sonepar cikkszám

SX067621

Gyártói cikkszám

020924

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020924

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 előlap 200mm 24mod vízszintes DPX250-hez