Legrand - XL3 előlap 400 mm 24 modul DPX3630+mot.forr.átkapcs.csuklóp. SX067643 - 021075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970996251
Sonepar cikkszám
SX067643
Gyártói cikkszám
021075
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021075
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 előlap 400 mm 24 modul DPX3630+mot.forr.átkapcs.csuklóp.