Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 előlap 400mm 24mod DPX3 630 forrásátkapcsolóhoz SX067644 - 021076

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 előlap 400mm 24mod DPX3 630 forrásátkapcsolóhoz SX067644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067644

Gyártói cikkszám

021076

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021076

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 előlap 400mm 24mod DPX3 630 forrásátkapcsolóhoz