Legrand - XL3 előlap 400mm 24mod DPX3630+motoros forrásátkapcsoló csuklópántos SX067637 - 021069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970756862
Sonepar cikkszám
SX067637
Gyártói cikkszám
021069
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021069
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 előlap 400mm 24mod DPX3630+motoros forrásátkapcsoló csuklópántos