Legrand - XL3 előlap 400mm 24mod vízszintes DPX1600+rot/mot hátsó csavarral SX067622 - 020935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060209353
Sonepar cikkszám
SX067622
Gyártói cikkszám
020935
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020935
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 előlap 400mm 24mod vízszintes DPX1600+rot/mot hátsó csavarral