Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 előlap 400mm 24mod vízszintesDPX1600-hoz SX067590 - 020834

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 előlap 400mm 24mod vízszintesDPX1600-hoz SX067590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060208349

Sonepar cikkszám

SX067590

Gyártói cikkszám

020834

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020834

Szélesség:

600 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 előlap 400mm 24mod vízszintesDPX1600-hoz